Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestopfen, Kst. schwarz, BxT 25 x 25 mm, Gewinde M8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gewindestopfen, Kst. schwarz, BxT 25 x 25 mm, Gewinde M8
Gewindestopfen, Kst. schwarz, BxT 25 x 25 mm, Gewinde M8
Gewindestopfen, Kst. schwarz, BxT 25 x 25 mm, Gewinde M8
Artikel-Nr.:
     709-426743
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     426743
EAN/GTIN:
     4004338426743
Passend für Vierkantrohre mit einer Materialstärke von 1,5 mm.
Gewindestopfen, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Inhalt pro PE: 4 St., Breite: 25 mm, Gewinde: M8, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39174000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewinde:
M8
Gewicht pro PE (kg):
0.065 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42674 3
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 14,6736*
€ 20,6936*
6 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 70,88*
€ 90,86*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,6936*
€ 24,62538
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,4636*
€ 24,35168
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,5436*
€ 23,25688
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,5036*
€ 22,01928
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,8836*
€ 21,28148
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,6736*
€ 17,46158
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,6684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.