Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestopfen, Kst. schwarz, Ø20 mm, Gewinde M8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gewindestopfen, Kst. schwarz, Ø20 mm, Gewinde M8
Gewindestopfen, Kst. schwarz, Ø20 mm, Gewinde M8
Gewindestopfen, Kst. schwarz, Ø20 mm, Gewinde M8
Artikel-Nr.:
     709-426828
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     426828
EAN/GTIN:
     4004338426828
Passend für Rundrohre mit einer Materialstärke von 1,00 mm.
Gewindestopfen, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Inhalt pro PE: 4 St., Durchmesser: 20 mm, Gewinde: M8, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39174000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewinde:
M8
Gewicht pro PE (kg):
0.061 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42682 8
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 14,6736*
€ 20,6536*
6 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,50*
€ 88,45*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,6536*
€ 24,57778
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,4736*
€ 24,36358
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,3636*
€ 23,04268
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,4336*
€ 21,93598
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,9136*
€ 21,31718
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,6736*
€ 17,46158
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,6684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.