Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestopfen, Kst. schwarz, Ø25 mm, Gewinde M8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gewindestopfen, Kst. schwarz, Ø25 mm, Gewinde M8
Gewindestopfen, Kst. schwarz, Ø25 mm, Gewinde M8
Gewindestopfen, Kst. schwarz, Ø25 mm, Gewinde M8
Artikel-Nr.:
     709-426835
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     426835
EAN/GTIN:
     4004338426835
Passend für Rundrohre mit einer Materialstärke von 1,00 mm.
Gewindestopfen, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Inhalt pro PE: 4 St., Durchmesser: 25 mm, Gewinde: M8, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39174000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewinde:
M8
Gewicht pro PE (kg):
0.080 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42683 5
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 16,7148*
€ 23,2148*
5 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,47*
€ 91,18*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,2148*
€ 27,62561
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,9448*
€ 27,30431
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,7248*
€ 25,85251
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,6748*
€ 24,60301
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,0748*
€ 23,88901
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,7148*
€ 19,89061
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,1787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.