Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxØ 2000 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxØ 2000 x 8 mm
Rundstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxØ 2000 x 8 mm
Rundstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxØ 2000 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-430689
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     430689
EAN/GTIN:
     4004338430689
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
rundstab ø8mm
Rundstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Durchmesser: 8 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72155019000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
8 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.794 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43068 9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.