Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 12 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 12 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-431402
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431402
EAN/GTIN:
     4004338431402
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Stahl-Rohr
Stahlrohr
gah stahlrohr
Rundrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Durchmesser: 12 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73063012000
Ursprungsland:
Spanien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
12 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.542 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43140 2
Weitere Suchbegriffe: stahl rohr, stahlrohr 12x2mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.