Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 16 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 16 x 1 mm
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 16 x 1 mm
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 16 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-431440
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431440
EAN/GTIN:
     4004338431440
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Stahl-Rohr
Stahlrohr
gah stahlrohr
Rundrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Durchmesser: 16 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73063012000
Ursprungsland:
Spanien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
16 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.740 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43144 0
Weitere Suchbegriffe: stahl rohr, stahlrohr 16x2mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.