Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 22 x 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 22 x 1,2 mm
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 22 x 1,2 mm
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 2000 x 22 x 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-431488
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431488
EAN/GTIN:
     4004338431488
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Stahl-Rohr
Stahlrohr
gah stahlrohr
Rundrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Durchmesser: 22 mm, Materialstärke: 1,2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73063012000
Ursprungsland:
Spanien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1.2 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
22 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.232 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43148 8
Weitere Suchbegriffe: stahl rohr, stahl rundrohr (halbzeuge)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.