Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 40 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 40 x 6 mm
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 40 x 6 mm
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 40 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-431501
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431501
EAN/GTIN:
     4004338431501
Suchbegriffe:
Flachprofil
Flachstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 40 mm, Materialstärke: 6 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72166190000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
3.768 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43150 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.