Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Riffelstahl, Stahl roh, zum Einbetonieren, LxØ 1000 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beton-Riffelstahl, Stahl roh, zum Einbetonieren, LxØ 1000 x 6 mm
Beton-Riffelstahl, Stahl roh, zum Einbetonieren, LxØ 1000 x 6 mm
Beton-Riffelstahl, Stahl roh, zum Einbetonieren, LxØ 1000 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-431815
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431815
EAN/GTIN:
     4004338431815
Suchbegriffe:
Beton-Riffelstahl
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Beton-Riffelstahl, Material: Stahl roh, warmgewalzt, zum Einbetonieren, Durchmesser: 6 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72155019000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.223 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43181 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.