Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 3 mm
Winkelprofil, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 3 mm
Winkelprofil, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-432126
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432126
EAN/GTIN:
     4004338432126
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 3 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72166110000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.743 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43212 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.