Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 1000 x 25 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 1000 x 25 x 4 mm
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 1000 x 25 x 4 mm
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 1000 x 25 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     C709-432607
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432607
EAN/GTIN:
     4004338432607
Suchbegriffe:
Flachprofil
Flachstahl
Stahl-Flachstab
flachstahl
Flachstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 25 mm, Materialstärke: 4 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72166190000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
4 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.785 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43260 7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.