Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxØ 1000 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxØ 1000 x 10 mm
Rundstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxØ 1000 x 10 mm
Rundstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxØ 1000 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     C709-432690
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432690
EAN/GTIN:
     4004338432690
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Rundstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Durchmesser: 10 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72166190000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.620 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43269 0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.