Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 1000 x 12 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-432713
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432713
EAN/GTIN:
     4004338432713
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Stahl-Rohr
Stahlrohr
gah stahlrohr
Rundrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Durchmesser: 12 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73063012000
Ursprungsland:
Spanien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
12 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.271 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43271 3
Weitere Suchbegriffe: stahl rohr, stahl rundrohr (halbzeuge)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.