Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 1000 x 22 x 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 1000 x 22 x 1,2 mm
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 1000 x 22 x 1,2 mm
Rundrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxØxS 1000 x 22 x 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-432737
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432737
EAN/GTIN:
     4004338432737
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Stahl-Rohr
Stahlrohr
gah stahlrohr
Rundrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Durchmesser: 22 mm, Materialstärke: 1,2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73063012000
Ursprungsland:
Spanien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1.2 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
22 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.616 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43273 7
Weitere Suchbegriffe: stahl rohr, stahl rundrohr (halbzeuge)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.