Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, selbstklebend, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, selbstklebend, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-433659
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     433659
EAN/GTIN:
     4004338433659
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.166 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43365 9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.