Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung rund Ø2 mm, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-464257
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     464257
EAN/GTIN:
     4004338464257
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Lochblech, Lochung: rund, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 3,5 mm, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Lochung-Ø:
2 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.530 kg
Breite 1:
300 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46425 7
Abstand Mitte - Mitte Loch:
3.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.