| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C709-464974 Herst.-Nr.: 464974 EAN/GTIN: 4004338464974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,50 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarif-Nr.: | 76061191890 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Materialstärke: | 0.5 mm | Lagerhaltung: | J | Länge 1: | 1000 mm | Grundpreisbasis: | m² | Gewicht pro PE (kg): | 0.270 kg | Breite 1: | 200 mm | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 46497 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, 10x10 alublech, alu tafel, alublech glattblech |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |