Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

465810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
465810
465810
465810
Artikel-Nr.:
     C709-465810
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     465810
EAN/GTIN:
     4004338465810
Suchbegriffe:
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Smooth sheet, Material: raw steel, Surface: galvanised, Length: 1000 mm, Width: 120 mm, Material thickness: 0.75 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
72092790000
Material thickness:
0.75 mm
Length 1:
1000 mm
Weight per UQ (kg):
0.707 kg
Width 1:
120 mm
Article no. with space:
46581 0
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech, Stahlplatte, stahl blech
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.