Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, verzinkt, BxLxS 250 x 500 x 0,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, verzinkt, BxLxS 250 x 500 x 0,75 mm
Glattblech, verzinkt, BxLxS 250 x 500 x 0,75 mm
Glattblech, verzinkt, BxLxS 250 x 500 x 0,75 mm
Artikel-Nr.:
     C709-465834
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     465834
EAN/GTIN:
     4004338465834
Suchbegriffe:
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Glattblech, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 0,75 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72092790000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.75 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.736 kg
Breite 1:
250 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46583 4
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech, Stahlplatte, stahlblech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.