Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 600 x 1000 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466046
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466046
EAN/GTIN:
     4004338466046
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 0,80 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
1.296 kg
Breite 1:
600 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46604 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.