Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

466060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
466060
Artikel-Nr.:
     C709-466060
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466060
EAN/GTIN:
     4004338466060
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Smooth sheet, Material: Aluminium, Surface: untreated, Length: 1000 mm, Width: 120 mm, Material thickness: 1.50 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76061191890
Material thickness:
1.5 mm
Length 1:
1000 mm
Weight per UQ (kg):
0.480 kg
Width 1:
120 mm
Article no. with space:
46606 0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.