Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, verzinkt, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, verzinkt, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Glattblech, verzinkt, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Glattblech, verzinkt, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466206
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466206
EAN/GTIN:
     4004338466206
Suchbegriffe:
Blech
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Glattblech, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72092790000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.471 kg
Breite 1:
120 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46620 6
Weitere Suchbegriffe: Stahl Platte, Stahlblech, Stahlplatte, bleche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.