Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

466275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
466275
466275
466275
Artikel-Nr.:
     C709-466275
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466275
EAN/GTIN:
     4004338466275
Suchbegriffe:
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Smooth sheet, Material: raw steel, Length: 500 mm, Width: 250 mm, Material thickness: 0.75 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
72092790000
Material thickness:
0.75 mm
Length 1:
500 mm
Weight per UQ (kg):
0.736 kg
Width 1:
250 mm
Article no. with space:
46627 5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.