Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech Kreuzloch, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech Kreuzloch, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech Kreuzloch, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech Kreuzloch, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Lochblech Kreuzloch, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466862
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466862
EAN/GTIN:
     4004338466862
Suchbegriffe:
Lochblech
lochblech alu
lochblech
lochblech stärke 0,8mm
Lochblech, Lochung: Kreuzloch, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Länge: 1000 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,80 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.280 kg
Breite 1:
200 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46686 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.