Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech, Lochung quadr. 10 x 10 mm, Alu silber elox.,BxLxS 250 x 500 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech, Lochung quadr. 10 x 10 mm, Alu silber elox.,BxLxS 250 x 500 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung quadr. 10 x 10 mm, Alu silber elox.,BxLxS 250 x 500 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung quadr. 10 x 10 mm, Alu silber elox.,BxLxS 250 x 500 x 0,8 mm
Lochblech, Lochung quadr. 10 x 10 mm, Alu silber elox.,BxLxS 250 x 500 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-467197
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467197
EAN/GTIN:
     4004338467197
Suchbegriffe:
Lochblech
lochblech alu
lochblech
gah-alberts lochblech
Lochblech, Lochung: quadratisch, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 30 mm, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung: 10 x 10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Lochung Länge:
10 mm
Lochung Breite:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.310 kg
Breite 1:
250 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46719 7
Abstand Mitte - Mitte Loch:
30 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.