Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 120 x 1000 x 2,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 120 x 1000 x 2,2 mm
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 120 x 1000 x 2,2 mm
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 120 x 1000 x 2,2 mm
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 120 x 1000 x 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-467357
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467357
EAN/GTIN:
     4004338467357
Suchbegriffe:
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Stahlblech
Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 10 mm, Maschenbreite: 7,5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 2,20 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Stegbreite
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Maschenbreite
Maß b 1:
7.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Maschenlänge
Maß a 1:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.270 kg
Breite 1:
120 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46735 7
Weitere Suchbegriffe: Stahlplatte, Streckmetall, streckmetall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.