Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Edelstahl, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Edelstahl, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Glattblech, Edelstahl, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Glattblech, Edelstahl, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Glattblech, Edelstahl, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-467456
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467456
EAN/GTIN:
     4004338467456
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Glattblech, Material: Edelstahl, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72209080000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.459 kg
Breite 1:
120 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46745 6
Weitere Suchbegriffe: bleche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.