Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Edelstahl, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Edelstahl, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm
Glattblech, Edelstahl, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm
Glattblech, Edelstahl, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-467463
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467463
EAN/GTIN:
     4004338467463
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Glattblech, Material: Edelstahl, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72209080000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.478 kg
Breite 1:
250 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46746 3
Weitere Suchbegriffe: bleche edelstahl, bleche, bleche 0,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.