Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-467821
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467821
EAN/GTIN:
     4004338467821
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 0,80 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.259 kg
Breite 1:
120 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46782 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.