Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Stahl roh, BxLxS 200 x 1000 x 0,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Stahl roh, BxLxS 200 x 1000 x 0,75 mm
Glattblech, Stahl roh, BxLxS 200 x 1000 x 0,75 mm
Glattblech, Stahl roh, BxLxS 200 x 1000 x 0,75 mm
Artikel-Nr.:
     C709-468576
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     468576
EAN/GTIN:
     4004338468576
Suchbegriffe:
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Glattblech, Material: Stahl roh, Länge: 1000 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,75 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72092790000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.75 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
1.178 kg
Breite 1:
200 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46857 6
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech, Stahlplatte, stahlblech
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.