Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Kupfer, BxLxS 500 x 1000 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Kupfer, BxLxS 500 x 1000 x 0,5 mm
Glattblech, Kupfer, BxLxS 500 x 1000 x 0,5 mm
Glattblech, Kupfer, BxLxS 500 x 1000 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-469511
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     469511
EAN/GTIN:
     4004338469511
Suchbegriffe:
Bleche
Kupferblech
Kupferplatte
Kupfertafel
Glattblech, Material: Kupfer, Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74091900000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
2.250 kg
Breite 1:
500 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46951 1
Weitere Suchbegriffe: kupferblech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.