Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 20x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 20x 5 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 20x 5 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 20x 5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-469887
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     469887
EAN/GTIN:
     4004338469887
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
BA-Profil, flach, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 20 mm, Materialstärke: 5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.271 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46988 7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.