Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm
Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm
Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-470012
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470012
EAN/GTIN:
     4004338470012
Suchbegriffe:
Bleche
Messing Tafel
Messing-Platte
Messingblech
Glattblech, Material: Messing, Länge: 500 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74092900000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.445 kg
Breite 1:
200 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47001 2
Weitere Suchbegriffe: messing bleche, bleche, bleche 0,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.