Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-470654
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470654
EAN/GTIN:
     4004338470654
Suchbegriffe:
Bleche
Messing Tafel
Messing-Platte
Messingblech
Glattblech, Material: Messing, Länge: 1000 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,80 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74092900000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
1.360 kg
Breite 1:
200 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47065 4
Weitere Suchbegriffe: bleche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.