Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471019
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471019
EAN/GTIN:
     4004338471019
Vierkantstange, Material: Messing, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74072110000
Ursprungsland:
Spanien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.300 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47101 9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.