Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange, Messing, LxØ 1000 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstange, Messing, LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Messing, LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Messing, LxØ 1000 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471125
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471125
EAN/GTIN:
     4004338471125
Suchbegriffe:
Messing Stab
Messing Stange
Messing-Rundstab
Messing-Rundstange
Rundstange, Material: Messing, Durchmesser: 6 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47112 5
Gewicht pro PE (kg):
0.240 kg
EAN-Nr.:
4004338471125
VE:
1
Länge 1:
1000 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a-Ø:
6 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Material:
Messing
Material 1:
Messing
Material/Oberfläche:
Messing
Querschnitt:
Rundstange
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Spanien
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
74072110000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.