Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Messing LxBxS 1000 x 7 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Messing LxBxS 1000 x 7 x 2,5 mm
Flachstange, Messing LxBxS 1000 x 7 x 2,5 mm
Flachstange, Messing LxBxS 1000 x 7 x 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471316
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471316
EAN/GTIN:
     4004338471316
Suchbegriffe:
Flachprofil
Flachstange-Messing
Messing-Flachstange
flachstange messing
Flachstange, Material: Messing, Breite: 7 mm, Materialstärke: 2,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74072110000
Ursprungsland:
Spanien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.150 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47131 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.