Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

471330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471330
471330
471330
Artikel-Nr.:
     C709-471330
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471330
EAN/GTIN:
     4004338471330
Suchbegriffe:
Flachstange-Messing
Messing-Flachstange
flachstange messing
Flat bar, Material: brass, Width: 15 mm, Material thickness: 2 mm, Length: 1000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
74072110000
Dimension b 1 meaning:
Material thickness
Dimension b 1:
2 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
15 mm
Length 1:
1000 mm
Weight per UQ (kg):
0.250 kg
Article no. with space:
47133 0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.