Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

471453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471453
471453
471453
Artikel-Nr.:
     C709-471453
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471453
EAN/GTIN:
     4004338471453
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Angle profile, Material: brass, Width: 20 mm, Height: 20 mm, Material thickness: 1.5 mm, Type: equal sided, Length: 1000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
74072190000
Dimension c 1 meaning:
Material thickness
Dimension c 1:
1.5 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
20 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
20 mm
Length 1:
1000 mm
Weight per UQ (kg):
0.453 kg
Type:
equal sided
Article no. with space:
47145 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.