Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Messing, LxBxHxS 1000 x 30 x 15 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., Messing, LxBxHxS 1000 x 30 x 15 x 1,5 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Messing, LxBxHxS 1000 x 30 x 15 x 1,5 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Messing, LxBxHxS 1000 x 30 x 15 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471545
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471545
EAN/GTIN:
     4004338471545
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Messing, Breite: 30 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74072190000
Ursprungsland:
Spanien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.670 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47154 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.