Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471729
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471729
EAN/GTIN:
     4004338471729
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 50 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
3 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.406 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47172 9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.