Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 30 x 15 x 2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 30 x 15 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 30 x 15 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 30 x 15 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-471798
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471798
EAN/GTIN:
     4004338471798
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.466 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47179 8
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
pro Meter
€ 7,50*
ab € 8,29*
€ 11,33*
5 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,33*
€ 96,41*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,33*
€ 13,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,13*
€ 13,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,71*
€ 12,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,45*
€ 12,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,06*
€ 11,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.