Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 60 x 25 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 60 x 25 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 60 x 25 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 60 x 25 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471804
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471804
EAN/GTIN:
     4004338471804
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 60 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.448 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47180 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.