Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 40x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 40x 2 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 40x 2 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 40x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472030
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472030
EAN/GTIN:
     4004338472030
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
BA-Profil, flach, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 40 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Türkei
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.434 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47203 0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.