Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 50x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 50x 3 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 50x 3 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 50x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472047
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472047
EAN/GTIN:
     4004338472047
Suchbegriffe:
Flachprofil
alu flachprofil
BA-Profil, flach, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 50 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
3 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.812 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47204 7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.