Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, T-Form, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, T-Form, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
BA-Profil, T-Form, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
BA-Profil, T-Form, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472092
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472092
EAN/GTIN:
     4004338472092
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil
gah t-profil
BA-Profil, T-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.115 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47209 2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.