Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472658
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472658
EAN/GTIN:
     4004338472658
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profil, Winkel, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.846 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47265 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.