Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473037
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473037
EAN/GTIN:
     4004338473037
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.135 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47303 7
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.