Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473112
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473112
EAN/GTIN:
     4004338473112
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil
T-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.115 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47311 2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.