Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 6 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473419
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473419
EAN/GTIN:
     4004338473419
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 6 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.042 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47341 9
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.